ムラテックKDS
ムラテックKDSの その他測定用品
ムラテックKDSの 硬度計
ゴム硬度計Eタイプ標準型
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60846528
品番
DM-107E
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。
準拠規格はJIS K 6253(タイプE)です。
タイプ
Eタイプ標準型
用途
軟質ゴム(消しゴム、低硬さエラストマーなど)、発泡スチロールの軟らかい材質用
トラスコ品番
475-6291
測定範囲
0〜100°
質量(g)
185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×27×113
押針形状(mm)
2.5(半球)
最小目盛
1°
スプリング荷重値 0度-100度(mN)
550〜8050
材質(ボディ)
マグネシウム合金