エムエフ
ゴムシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
厚さ(mm)
1
10
1
2
3
4
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60846564
品番
NB001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
785-1502
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1
質量(kg)
16
色
黒
長さ(m)
10
幅(m)
1