曜日別特売
NB003 ゴムシート エムエフ 60846582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
厚さ(mm)3
内容量1本注文コード60846582品番NB003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
トラスコ品番785-1529材質天然ゴム厚さ(mm)3質量(kg)48長さ(m)10幅(m)1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする