※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エムエフ
エムエフの ジャッキ・馬台
エムエフの パッド/スロープ/ドーリー
エムエフの カースロープ
ゴムシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60846598
品番
NB004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
785-1537
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
4
質量(kg)
64
色
黒
長さ(m)
10
幅(m)
1
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません