ヤマトプロテック
ヤマトプロテックの 消火器・消火用品
ヤマトプロテックの 消火器
ABC粉末消火器(蓄圧式)大型・車載式
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60846643
品番
YA-100X
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
大型蓄圧式消火器で、危険物倉庫やガソリンスタンド等に最適です。
薬剤量(kg)
40.0
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
90秒
種別
蓄圧式
放射距離
5〜9m
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火
仕様
蓄圧式、リサイクルシール付
トラスコ品番
792-3601
質量(kg)
68.4
高さ(mm)
1025
設計標準使用期限
10年