モリタ宮田
モリタ宮田の 消火器・消火用品
モリタ宮田の 消火器
ABC粉末大型消火器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60846738
品番
EFC50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
薬剤量(kg)
20
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
約36秒
種別
ガス加圧式
放射距離
6〜10m
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災
仕様
ガス加圧式、リサイクルシール付
トラスコ品番
773-0489
質量(kg)
42
高さ(mm)
905
アズワン品番
64-9482-63
設計標準使用期限
10年