スーパーツール
スーパーツールの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スーパーツールの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
マルチクレーン(軽量型)
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格荷重(t)
0.2(アーム長645mm時)、0.1(アーム長845mm時)
注文コード
60846923
品番
SMC2010H
参考基準価格(税別)
¥153,700
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
定格荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
定格荷重(t)
0.2(アーム長645mm時)、0.1(アーム長845mm時)
用途
クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業
仕様
ウインチ巻上式
トラスコ品番
818-6292
全長(mm)
1170
質量(kg)
55
高さ(mm)
(足)150
全幅(mm)
735
揚程(m)
1.71
全高(mm)
2030
アーム
2段階調節式(645・845mm)
注意
※荷下ろしにフォークリフトが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません