ブレードホース BHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様空気用 1m 注文コード60847005 品番BH-AIR
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ホース取付式の配管端末器(天井吊り下げ式、天井巻上げ式)に使用できます。

仕様空気用 1m 材質PVC 常用圧力(MPa)1.96 コード1520290 アズワン品番62-1065-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする