工作ネット(ビニール亀甲金網)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60847272 品番 2016-45BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
幅(m)0.45 長さ(m)1 ブラック 材質ビニール被覆鉄線 目合い(mm)16 線径(Φmm)0.85 目合い16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60847306
2018-12-06
用途:
猫侵入防止
その他業種

既設フェンスに結束バンドにて固定、猫の通り抜けを防ぐため設置。
それなりの効果があるようだ。作業はしやすく、希望の色(ブラック)があり、満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする