吉田隆
吉田隆の ネット・シート・マルチ
吉田隆の ネット
吉田隆の 防獣ネット
工作ネット(ビニール亀甲金網)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60847297
品番
2010-45W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
幅(m)
0.45
長さ(m)
1
色
ホワイト
材質
ビニール・鉄
線径(Φmm)
0.85
目合い
10