工作ネット(亜鉛引平織金網)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60847315 品番 2105-45T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質亜鉛引 幅(mm)450 長さ(mm)1000 網目(mm)4.38×4.38 メッシュ5 線径(Φmm)0.7 目合い(mm)4.38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
庭の排水口に
教育・研究機関

小石の流出防止に5メッシュは少し幅広でしたが、雨が降っても溜まることなく水が流れるサイズ感です。

2025-03-04
用途:
危険物をさわれないようにするためのネットとして

工場内で高温になる機器をうっかりと触ってしまわないようにするための防護ネットとして使用しています。手で曲げられて網目の大きさもちょうどよく熱の有る場所でも溶ける心配がないので重宝しています。

2024-11-25
用途:
板金用
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良いです。
ありがとうございます。
頑張って綺麗に仕上げます。

対象商品:
60847342
2024-06-04
用途:
換気口diy
運輸・通信業

床下換気口にカメムシが侵入するので鉄格子の上から塞ぐ為に購入しました。網目が細かいのでもう大丈夫です。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
60847342
2023-03-06
用途:
工作、養蜂用巣箱

過去の購入履歴と同じ商品のため注文が容易である。配達が迅速で非常にありがたいです。

対象商品:
60847342
2021-09-22
用途:
屋根裏につながる軒下に張りました。

イタチかテンかわかりませんが、毎年決まって冬場になると3か月ほど住みつきます。
「今年こそ絶対に住ませない」と家の外回りの調べては網を貼ったりパテで埋めたりするのですが、建ってから70年近くも経つ古い家は隙間だらけなので毎年穴探しをする羽目になります。が、今回見つけた2階の屋根の軒下はかなり怪しいので、そこにこの網を切って張りました。あとは瓦用セメントでその周囲を固めるだけです。ネットそのものはハサミで切れるに使いやすいです。

7人が参考にしています
対象商品:
60847342
2021-10-28
用途:
汎用性が高く多岐な工作作業に

前に目が大きめのネットを買いましたが今回は板金の下地作り用に購入しました、ちょうど良い目の細かさで大満足です、予想していたよりロールが長くて余りそうですが車のラジエター、エアコンのコア、インタークーラーの前に装着することで冷却効率を下げる事無くコアへの飛び石などから守ってくれます、車の所有台数が多いのでリピートも考えてます

3人が参考にしています
対象商品:
60847324
2021-02-09
用途:
防猫ネット
電気・ガス・熱供給・水道業

獣道 防猫ネットに使用 折り曲げやすく使いやすい。 も少し幅広1m角があったほうがいい。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
319:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする