小石の流出防止に5メッシュは少し幅広でしたが、雨が降っても溜まることなく水が流れるサイズ感です。
工場内で高温になる機器をうっかりと触ってしまわないようにするための防護ネットとして使用しています。手で曲げられて網目の大きさもちょうどよく熱の有る場所でも溶ける心配がないので重宝しています。
とても良いです。
ありがとうございます。
頑張って綺麗に仕上げます。
床下換気口にカメムシが侵入するので鉄格子の上から塞ぐ為に購入しました。網目が細かいのでもう大丈夫です。ありがとうございました。
イタチかテンかわかりませんが、毎年決まって冬場になると3か月ほど住みつきます。
「今年こそ絶対に住ませない」と家の外回りの調べては網を貼ったりパテで埋めたりするのですが、建ってから70年近くも経つ古い家は隙間だらけなので毎年穴探しをする羽目になります。が、今回見つけた2階の屋根の軒下はかなり怪しいので、そこにこの網を切って張りました。あとは瓦用セメントでその周囲を固めるだけです。ネットそのものはハサミで切れるに使いやすいです。
前に目が大きめのネットを買いましたが今回は板金の下地作り用に購入しました、ちょうど良い目の細かさで大満足です、予想していたよりロールが長くて余りそうですが車のラジエター、エアコンのコア、インタークーラーの前に装着することで冷却効率を下げる事無くコアへの飛び石などから守ってくれます、車の所有台数が多いのでリピートも考えてます
獣道 防猫ネットに使用 折り曲げやすく使いやすい。 も少し幅広1m角があったほうがいい。