工作ネット(ステン平織金網)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60847367 品番 2816-45S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質ステンレス 幅(mm)450 長さ(mm)1000 線径(Φmm)0.34 メッシュ16 目開き1.25mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60847351
2020-10-17
用途:
小さな手回し焙煎機の修理に
製造業

必要なサイズは150mm角ぐらいだったので、一生分のネットを買ったかも知れません。笑
加工もしやすく、小さな焙煎機に付いていたものもステンレスのネットでしたので、違和感なく作成できました!

対象商品:
60847385
2020-05-23
用途:
戸棚の換気用
農・林・水産業

戸棚の換気用に購入しました。普通のハサミで切れるので加工が楽でした。

2人が参考にしています
対象商品:
60847385
2020-07-03
用途:
防虫のメッシュに使用
製造業

金切りハサミで簡単に切る事が出来たので、加工は楽でした。

1人が参考にしています
対象商品:
60847376
2019-08-12
用途:
床下換気口からのスズメバチ侵入防止金網として使用
製造業

非常にしっかりしたステンレス金網で全部で7か所の床下換気口にセットできた。これでスズメバチをはじめとした虫類の侵入を防ぐことが出来、良い買い物ができたと大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
60847376
2018-05-03
用途:
害虫侵入防止
ベンリー松本信大前店 様

壁の通風口からハチが侵入して屋根裏に巣を作ってしまうので、通風口の裏から枠のサイズに切って施工しました。ハサミで簡単に切れたので加工がし易かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
60847385
2017-11-26
用途:
紙すき用道具
医療・福祉・介護関連業

品質は良い。
紙すき用の道具として仕様。水場で使っているが、錆びない。
値段がもう少し安いと良いが、近所のホームセンターにはない為、助かっている。

2人が参考にしています
対象商品:
60847351
2017-11-22
用途:
換気扇の防虫用
大阪カヌーセンター 様

商品は丸めて形で送られてきた。太さが小さかったため、癖取りが大変であった。もい少しゆったりと丸めるとよいと思う。

6人が参考にしています
対象商品:
60847385
2017-03-03
用途:
切削液のフィルター

40番のメッシュで切子を除去するのに使っています。40番だけだと細かい切子は通って行きます。100番も追加して2段にしたらほとんど除去できているようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする