ハピラ
ハピラの 施設用家具・備品
ハピラの 診察室備品
ハピラの パーテーション 診察室用
フロストスクリーン オプションキャスター 1セット 4個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
60847389
品番
HPF0703-0002
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
フロストスクリーン専用キャスター。キャスターを取り付ければ移動もラクラク!。
付属品
スパナ
材質
ナイロン
色
ブラック
質量(g)
200
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×35×50
生産国
台湾
アズワン品番
65-0400-83