3218-45A アルミネット 吉田隆 60847403

3218-45A アルミネット 吉田隆 60847403
3218-45A アルミネット 吉田隆 60847403

アルミネット

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード60847403品番3218-45A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質アルミ幅(mm)450メッシュ18/16シルバー長さ(m)1線径(Φmm)0.28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60847403
2021-05-18
用途: スピーカー保護用のネットとして使用
その他業種

黒のつや消しスプレーを塗り、スピーカー(Φ30cm、Φ12cm)一式の保護用のネットとして取り付けました。

2が参考にしています
対象商品 : 60847403
2020-01-06
用途: イタチの穴を防ごうと。

屋根裏のイタチがやってきそうなところを探して、この網で蓋をしようとしました。結果的には、別のところからまだイタチが入ってきているようですが、そういう用途に使うにはちょうどいい厚さの網でした。値段的にも大きさの割には一番安いぐらいだったのでそういった用途に使用するには最適だと思います。

7が参考にしています
対象商品 : 60847403
2020-07-16
用途: 通気パネル
サービス業

リーズナブルかつ品質も良く
とても満足しました
パッケージもコンパクトかつ便利でした

2が参考にしています
対象商品 : 60847403
2019-06-15
用途: ダクト加工
サービス業

車両のダクト加工した後内側から張りました。
風は通して砂や砂利の侵入を防いでくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 60847403
2018-03-17
用途: クルマの補修。

雨天走行時、前輪が巻き上げた泥がホイールハウスカバーの隙間を突破して、ストラットマウント周りからエンジンルームに飛散していたので、アルミネットを詰めました。(泥の飛沫は通れないが、水分は重力で通過するように)
しかし、もっと小分け(A3サイズ等)された寸法があっても良いのでは?とも思いました。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 60847403
2017-11-08
用途: 換気扇の網として使用
日野商事株式会社不動産業

換気扇の寸法にピッタリで、なかなか良い商品でした。

対象商品 : 60847403
2016-11-29
用途: 艦船模型の素材として

熱処理がほどよいのか適度にコシがあり、使いやすい硬度だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60847403
2016-05-30
用途: バンパーのアルミネット
医療・福祉・介護関連業

強度は低そうですが使えないことはないし、安いので満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3345:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする