吉田隆
吉田隆の 金属素材
吉田隆の アルミ
吉田隆の アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
工作ネット(アルミエキスパンドメタル)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60847412
品番
0510-45E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
アルミエキスパンドメタル
幅(mm)
450
長さ(mm)
1000
目合い
5/10mm
色
シルバー
線径(Φmm)
0.5