EK-303 USB ELECTRIC TOE WARMER

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード60847414 品番08-303
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

靴の中で邪魔にならない薄型ネオプレーン製の防風仕様電熱トゥーウォーマー。市販のUSBモバイルバッテリーを使用可能。バッテリー接続用のUSBケーブルと一体のコントローラーの操作により3段階の温度調節が可能。

BK サイズFREE

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60847414
2022-01-02
用途:
ツーリング

12/31の走り納めに使用。温度設定は低中高の3段階あり、低は冷えを感じない程度。中は十分暖かくこれで十分。高はホカホカで贅沢。5200mAhモバイルバッテリーの持ちは約3時間で1/4以下になる。きつめのブーツは薄めのインソールや薄手の靴下で調整すればよい。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする