曜日別特売
20×16W 日曜大工カナアミ(ビニール亀甲金網) 吉田隆 60847446

日曜大工カナアミ(ビニール亀甲金網)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本材質ビニール被覆鉄線目合い(mm)16注文コード60847446品番20×16W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
幅(m)0.91長さ(m)2ホワイト材質ビニール被覆鉄線目合い(mm)16線径(Φmm)0.85目合い16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 害獣防護柵に使用した
天照大工建設業・工事業

切断もしやすく施工性がよかった。干し柿の防護柵に取付して、カラスとイタチ両方が侵入しないようにできた。

対象商品 : 60847464
2025-05-14
用途: 屋外のメダカ水槽の動物や虫除け
サービス業

屋外のメダカ水槽の動物や虫除けにこの網目サイズと大きさがちょうど良い。モノタロウでお得に買えて良かった。

対象商品 : 60847455
2019-10-12
用途: 台風対応

吹っ飛びそうな年代物の木戸の代わりに取り付けました。滅多に開けないところなのでケーブルタイで柱に巻いて。被覆も網目もきれいでいい商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 60847455
2018-08-24
用途: 縁側下の動物除け

田舎の昔の和風建築は、縁側の下が開いていて、座敷の下へ、鼠、猫、鼬、狸が入ってくるので、このネットを使用し桟木で押えてやるといい感じに収まった。梱包は割りと細く巻いてあるので、ビニールの上から、30cmにカットグラインダーでカットしてから、梱包を解くと、30cm×2mのネットが簡単にできて良かった。黒色があるので目立たないのが良い。
要望としては、細かい目合い10㎜のバリエーションが緑のネットしかないので、各色用意してもらいたい。

1が参考にしています
対象商品 : 60847455
2017-10-23
用途: フェンスの隙間補修、犬の脱走防止用。
その他業種

フェンスが黒色なのでこの色を探していた。扱いやすかった。もう少し安ければ尚よい。

1が参考にしています
対象商品 : 60847455
2017-04-11
用途: 猫の侵入防止用
建設業・工事業

門扉の隙間を防ぐため利用。近くのホームセンターでは緑色の網しか無いので塀の色とマッチすることを考えました、非常に満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 60847455
2017-03-16
用途: 猫の侵入防止用
建設業・工事業

色が塀の色と合って目立たないのが良い。価格も安く納得。

1が参考にしています
対象商品 : 60847446
2015-07-06
用途: フェンス
谷口電気

梱包が悪く使いにくかった

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする