トムス
トムスの ユニフォーム・シューズ
トムスの ユニフォーム
トムスの ナースウェア
ベーシックレイヤードポロシャツ 195BYPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60847687
品番
195BYP
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
●さり気ないアクセントカラーが魅力的な飽きのこない重ね着風ポロシャツ
仕様
ホワイト×ロイヤルブルー 3L
色
ホワイト×ロイヤルブルー
サイズ
3L
寸法(cm)
身丈/78、バスト/120、肩幅/50、袖丈/24
アズワン品番
63-5600-42
素材
本体(鹿の子)/ポリエステル65%・綿35%、リブ/綿60%・ポリエステル40%