トムス
トムスの ユニフォーム・シューズ
トムスの ユニフォーム
トムスの ナースウェア
ベーシックレイヤードポロシャツ 195BYPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ミントグリーン×ネイビー
サイズ
3L
注文コード
60847705
品番
195BYP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
色・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
●さり気ないアクセントカラーが魅力的な飽きのこない重ね着風ポロシャツ
仕様
ミントグリーン×ネイビー 3L
色
ミントグリーン×ネイビー
サイズ
3L
寸法(cm)
身丈/78、バスト/120、肩幅/50、袖丈/24
アズワン品番
63-5600-72
素材
本体(鹿の子)/ポリエステル65%・綿35%、リブ/綿60%・ポリエステル40%