トムス
トムスの ユニフォーム・シューズ
トムスの ユニフォーム
トムスの ナースウェア
ベーシックレイヤードポロシャツ 195BYPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60847730
品番
195BYP
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
●さり気ないアクセントカラーが魅力的な飽きのこない重ね着風ポロシャツ
仕様
ブラック×ターコイズ SS
色
ブラック×ターコイズ
サイズ
SS
寸法(cm)
身丈/63、バスト/90、肩幅/40、袖丈/20
アズワン品番
63-5600-49
素材
本体(鹿の子)/ポリエステル65%・綿35%、リブ/綿60%・ポリエステル40%