ベーシックレイヤードポロシャツ 195BYPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60847757 品番 195BYP
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

●さり気ないアクセントカラーが魅力的な飽きのこない重ね着風ポロシャツ

仕様ロイヤルブルー×ミントグリーン M ロイヤルブルー×ミントグリーン サイズM 寸法(cm)身丈/71、バスト/102、肩幅/44、袖丈/22 アズワン品番63-5600-75 素材本体(鹿の子)/ポリエステル65%・綿35%、リブ/綿60%・ポリエステル40%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする