DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の パーツボックス
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ネスティング・スタッキングタイプ
B型コンテナ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
60847787
品番
B-2
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
小物部品の保管に最適です
容量(L)
6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
188×278×138
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.3
種類
工業用パーツボックス
上部外寸(mm)
278×188×138H
有効内寸(mm)
205×158×133H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150