トムス
トムスの ユニフォーム・シューズ
トムスの ユニフォーム
トムスの ナースウェア
ベーシックレイヤードポロシャツ 195BYPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー×イエロー
サイズ
S
注文コード
60847836
品番
195BYP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
この商品は
色・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
●さり気ないアクセントカラーが魅力的な飽きのこない重ね着風ポロシャツ
仕様
ネイビー×イエロー S
色
ネイビー×イエロー
サイズ
S
寸法(cm)
身丈/67、バスト/96、肩幅/42、袖丈/21
アズワン品番
63-5600-86
素材
本体(鹿の子)/ポリエステル65%・綿35%、リブ/綿60%・ポリエステル40%