下履き用手袋

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2双) 注文コード60847936 品番#2748
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

綿100%の下ばき用手袋になります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
生成 全長(cm)23 材質綿100% 厚さ(mm)0.8 サイズ男性用フリー 入数(双)2 機能通気性 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)17 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60847936
2020-01-19
用途:
皮手袋の下ばき
製造業

何度も、使用すると、伸びる、指先が破れる。
洗濯のやり方も、問題なのかも…。

対象商品:
60847936
2016-10-24
用途:
住宅メンテナンス、庭木手入れ
その他業種

厚さが微妙に丁度いいです。
手首長めで下履き時の着脱スムーズ。
室内作業時の手の汚れ・手荒れ防止にに単品でも使用中。

対象商品:
60847936
2015-05-28
用途:
冬季のバイクグローブの下履き

夏用の下履きに買ったのですが、思ったよりも生地が厚かったので
冬用にしました。
保温性はそこそこあります

対象商品:
60847936
2014-07-11
用途:
水や薬剤を使用して洗浄する際のゴム手袋の下履きとして

サイズのバリエーションがあったほうが良いと思います。ゴム手袋の下履きとして購入しましたが、ゴム手袋のサイズはM以上が多いのに、この下履きはSぐらいで一種類しかないのでなので使えません。指周りも手のひら周りも小さいです。指が細い女性用なのでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認しましたところ、
こちらの製品は男性用のフリーサイズとなっております。
ただし、下ばき用なので手にフィットさせるようにピッチリと出来ております。
ご意見はメーカーに申し伝え、今後の品質改善に努めさせて頂きます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする