CML
CMLの 手袋・マスク・感染予防
CMLの 検診衣・患者衣
ペーパーTバック 1200P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
60847940
品番
P042201
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
●横がゴムヒモタイプです。●後ろがTになっているのでお尻のマッサージやIVO脱毛に適しています。●1枚ずつ梱包タイプになっております。
仕様
ピンク
色
ピンク
サイズ
フリー
質量(g)
40
アズワン品番
68-5101-09
素材
不織布
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000