シャワートイレ Hシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ基本機能 オフホワイト 温水貯蔵方式貯湯式 注文コード60847954 品番CW-H41/BN8
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はタイプ・色・温水貯蔵方式など5種類から選べます 他の種類を見る

洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。
脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×554×149 形状前丸 質量(kg)約3.6 オフホワイト タイプ基本機能 使用温度範囲(℃)0〜40 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)0.67(貯湯式) 温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32〜40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28〜36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温 定格消費電力(W)350 安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(有効長さ) その他の機能着座センサー、本体スライド着脱、ノズル掃除、キレイ便座、電源スイッチ 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45 定格電源AC100V 省エネ機能ワンタッチ節電(8h) 洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応 年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230) 吐水量(L/min)おしり:0.27〜0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45〜0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき 清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) 温水貯蔵方式貯湯式
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※漏電遮断回路はありません。
※自社便での配送の為、持ち帰りは不可になります。必ず荷受けが出来るようにご準備お願いいたします。
※持ち戻り、再配達を防ぐために携帯番号等、当日必ず連絡が取れる電話番号のご連絡をお願い致します。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。車側荷下ろしとなるため、荷下ろし以降の搬入は荷受人様ご自身でのご対応となりますのでご注意ください。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か、または、搬入時に対向車の妨げにならない十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受けます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:706

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60847954
2013-10-29
用途:
事務所のトイレ
株式会社イトデン 様

最近「モノタロウ」さんを知り、現場で使用する材料を購入し始めました。今回は、事務所にシャワートイレがついてなかったので、後付けするために購入しました。取付はわりと簡単にできました。価格も他社より安いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする