CML
CMLの 手袋・マスク・感染予防
CMLの 検診衣・患者衣
ペーパースリッパ 300P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(300枚)
注文コード
60847958
品番
P045010
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
●滑りにくい構造を採用しています。
仕様
ブラウン
色
ブラウン
サイズ
フリー
質量(g)
55
厚さ
0.5cm
アズワン品番
68-5101-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000