24V アルファーホーン

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード60847972 品番MBW-3E11B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

伝統のヨーロピアンサウンドホーン。
伝統の原点となる周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。
渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。
余裕の大音量113dB/2m。1クラス上である直径90mmホーンをベースに使用することにより、迫力ある音を放ちます。(参考音圧レベル119dB/1m、102dB/7m)
音の拡がりを最大限追求した開口部。
開口部のカール形状が、音の拡がりを最大限作り出す、音色重視のホーンです。
日本製。

タイプ中音域 周波数(Hz)(Hi)480/(Lo)400 電流(A)3A×2 適合規格保安基準適合品 入力電圧(V)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0 音圧レベル(dB)113/2m

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60847972
2022-08-05
用途:
2tトラックに使用

コンパクトで、音も良くてとても満足する商品でした。

対象商品:
60847972
2021-09-12
用途:
積載車に取り付け

外箱はチープで偽物かなと思いましたが、音圧、音質共に満足出来る物でした!
これ以上はヤンキーしかないです。

対象商品:
60847972
2017-01-14
用途:
ホーン交換(三菱ジープ)
個人のお客様

音色が「ビギィー」から「ファー」に代わり満足
長持ちしそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
60847972
2016-06-09
用途:
2tトラック
自動車・二輪車・自転車関連業

ノーマルの「ピー!」って音から、いい感じの「パー!」って音になりました。音質・音量とも満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
60847972
2016-05-06
用途:
運転中
樋口工業 様 (建設業・工事業)

良かったです、ホーンは昔からミツバばかりです
価格も満足

1人が参考にしています
対象商品:
60847972
2016-06-03
用途:
車に取り付け
その他業種

音も良く満足しています。

対象商品:
60847972
2016-07-11
用途:
2tトラツクホーン交換
有限会社エスアイシー 様

なかなかいい音です とても簡単に取り付けできました。

対象商品:
60847972
2014-07-01
用途:
ホーン交換

日産シビリアンに取り付けました。純正の軽自動車のような、「ミィ」から、「プァン」という締まりのある音になりました。価格も高くは無いですし満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする