ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 60847982 品番 GCH-15-BX
参考基準価格(税別)¥41,301 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。
大口径フック両端付です。
本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。

径(mm)16 長さ(m)15 用途高所作業水平移動・作業に 仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能 トラスコ品番758-6281 材質ナイロン、スチール 長さ(mm)15000 質量(kg)4.4 フック口開き(mm)(本線側)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60847998
2017-09-14
用途:
高所作業

まず、納期がとてもかかりました。
やっと届いて、使用前の商品確認時にロープのほつれを見つけました。
検査をしたいと回収されましたが、そのまま送り返してきました。

使用はしていませんが、
袋を開けたことで”使用痕”とされるのであれば、
15mのロープを袋に入れたまま確認はしにくいですね。
そもそも不具合があると思いませんでしたので開けました。

ただ、本当に使用したかどうか、メーカーであれば分かると思いますし、
本来、検品をしっかりして出荷するべき商品だと思いますし、
結果、安全に使用できるかどうかすらも答えることもせず、
言い訳に終始され、不愉快さだけが残りましたが、
そういうメーカーだと、あきらめます。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする