CML
CMLの 手袋・マスク・感染予防
CMLの 検診衣・患者衣
ペーパートランクス5L 500P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
60847985
品番
P040320
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,860
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
ダークブラウン
色
ダークブラウン
サイズ
5L
質量(g)
33
アズワン品番
68-5101-17
素材
不織布
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000