ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の トランシーバー
ICOM(アイコム)の オプション トランシーバー
ICOM(アイコム)の イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
特定小電力トランシーバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60848025
品番
IC4350L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型ポケットサイズです。
スキャン機能を搭載しています。
小型ポケットサイズ
IP67の防塵・防水性能
スキャン機能搭載
用途
建設・建築現場、大型店舗、イベント会場
仕様
交互通話20チャンネル+中継通話27チャンネル(中継器別売)
トラスコ品番
497-6461
セット内容
ベルトクリップ
幅(mm)
47
色
ブラック
高さ(mm)
81
質量(g)
125
奥行(mm)
26.5
電源
充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売)
アンテナ径(Φmm)
170
距離
通話/約100〜200m(市街地)、約1〜2km(郊外)