ビー・エイチ
ビー・エイチの 手袋・マスク・感染予防
ビー・エイチの 検診衣・患者衣
ペーパーブラ 1袋 50枚入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
60848037
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
●背面のリボンでサイズ調整できるペーパーブラジャー。
仕様
ブラウン
長さ(cm)
リボン部分:片側約34
アズワン品番
68-5153-64
前幅(cm)
中心:約19