曜日別特売
PB-S1H プロパンバーナー部品火口 新富士バーナー 60848191

プロパンバーナー部品火口

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合(継手)不要発熱量(kW[kcal/h])8.4(7200)注文コード60848191品番PB-S1H
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。

適合(継手)不要火炎温度(℃)800~1800外径×長さL(Φ×mm)(火口)Φ17×165太さ(Φmm)12(導管)適合ナットM20×P1(袋ナット)おねじサイズ-質量(g)150トラスコ品番376-9101タイプスパイラル集中炎品名火口S1号発熱量(kW[kcal/h])8.4(7200)ガス消費量(kg/h)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする