フィフティ・ヴィジョナリー
フィフティ・ヴィジョナリーの 施設用家具・備品
フィフティ・ヴィジョナリーの ベッド 施設用
フィフティ・ヴィジョナリーの シーツ・カバー 施設用
ベッドタオル TB-002シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60848299
品番
TB-002-CAM
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
●シングルベッドも覆える大判のコットンタオル●敷くだけでなく、掛けても使用可能●パイルが短めで比較的乾きやすい
仕様
キャメル 1枚
材質
綿100%
色
キャメル
サイズ
105cm×220cm
質量(g)
2240匁(700)
アズワン品番
63-1242-61