鈴屋
鈴屋の 施設用家具・備品
鈴屋の ベッド 施設用
鈴屋の シーツ・カバー 施設用
ベッドパッド CPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60848308
品番
CP-170
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
●ホテル仕様で洗えるベッドパッドです。●ベッドの上に敷くことで寝心地がよくなります。●しわになりにくく取り扱いやすいです。
仕様
Q
材質
生地/ポリエステル100%、中綿/ポリエステル100%
サイズ
170×200cm
質量(g)
1900
アズワン品番
63-5616-19
中綿(g)
400/m2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000