ラバーメイド
ラバーメイドの 標示スタンド・立札
ラバーメイドの フロアサインスタンド
ラバーメイドの 屋外用 フロアサインスタンド
オーバーザスピル タブレットタイプ イエロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25枚)
注文コード
60848357
品番
425404
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
吸水性に優れたシートです。
1枚で350mlの液体を素早く吸い取ります。
耐久性に優れるため破れる心配も少ないです。
材質
ポリプロピレン
仕様
D419×W356×H2mm
トラスコ品番
819-3937
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
419
間口(mm)
356