曜日別特売
RLP1-CT ペット型 抱きまくら Relapy RLP1シリーズ 群馬電機 60848378

RLP1-CT ペット型 抱きまくら Relapy RLP1シリーズ 群馬電機 60848378
RLP1-CT ペット型 抱きまくら Relapy RLP1シリーズ 群馬電機 60848378
RLP1-CT ペット型 抱きまくら Relapy RLP1シリーズ 群馬電機 60848378
RLP1-CT ペット型 抱きまくら Relapy RLP1シリーズ 群馬電機 60848378
RLP1-CT ペット型 抱きまくら Relapy RLP1シリーズ 群馬電機 60848378
RLP1-CT ペット型 抱きまくら Relapy RLP1シリーズ 群馬電機 60848378
RLP1-CT ペット型 抱きまくら Relapy RLP1シリーズ 群馬電機 60848378
RLP1-CT ペット型 抱きまくら Relapy RLP1シリーズ 群馬電機 60848378

ペット型 抱きまくら Relapy RLP1シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
サイズ約W330×H155×D180mm
内容量1台注文コード60848378品番RLP1-CT
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

●心音のような鼓動のリズムと約38℃の温感で睡眠の環境づくりをサポートする、ペット型の抱きまくらです。●めいほう睡眠めまいクリニック・中山明峰院長ご監修品。

付属品ACアダプタ、USBケーブル長1.2m、取扱説明書兼保証書(お買い求めから1年間保証)仕様ブリティッシュショートヘア材質生地表皮/アクリル100%,中綿/ポリエステル100%,内蔵装置/ABS樹脂ほかサイズ約W330×H155×D180mm質量(g)約500(ACアダプタおよび乾電池を除く)電源1.単3型アルカリ乾電池×2本(電池寿命 約4ヶ月)=「心音の鼓動リズム」機能のみ利用可。2.AC電源=付属品のACアダプタとUSBケーブル長1.2mを接続。「心音の鼓動リズム」と「温感ヒーター」の両機能を利用可。温度約38~33℃生産国内蔵装置/日本,ペット型カバー/中国,組立・検査/日本アズワン品番60-2410-60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする