ラバーメイド
ラバーメイドの 標示スタンド・立札
ラバーメイドの フロアサインスタンド
ラバーメイドの 屋外用 フロアサインスタンド
サイトセーフティサイン ハンガータイプ イエロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60848402
品番
9S1604
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起するセーフティーサインです。
ねじり作用でポールを固定します。
ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。
取付方式
吊り下げ式
仕様
D25×W705×H330mm
トラスコ品番
819-3932
質量(kg)
0.4
色
イエロー
高さ(mm)
330
奥行(mm)
25
間口(mm)
705〜1270