ラバーメイド
ラバーメイドの 標示スタンド・立札
ラバーメイドの フロアサインスタンド
ラバーメイドの 屋外用 フロアサインスタンド
セーフティコーン 3ヶ国語 イエロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60848454
品番
62777704
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起するセーフティーコーンです。
保管時はスタッキング可能です。
ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。
取付方式
スタンド式
材質
ポリエチレン
仕様
D267×W267×H655mm
トラスコ品番
819-3929
質量(kg)
1.1
色
イエロー
高さ(mm)
655
奥行(mm)
267
間口(mm)
267