ベビー用電動ネイルトリマー buzz.b

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60848457 品番BC09NTC111
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

デリケートな赤ちゃんの爪をやさしいクッション付きのパッドで簡単で安全に処理する電動ネイルトリマーです。赤ちゃんのひっかき傷対策にも便利です。パッドは360°回転ではなく45°間隔で左右に動いているので髪の毛などが絡みにくい設計になっています。操作はボタンひとつ簡単でわかりやすく回転速度は赤ちゃんの爪に合わせて2段階に切り替えられます。グリップは人間工学に基づいてデザインされました持ち運びやすさや保管に便利なケースは本体を立てておくことができます。

セット内容本体、パッド4個(月齢別)、携帯ケース(単3電池 別売り) 材質本体/ABS樹脂、ケース/ポリプロピレンパッド、ポリエチレンフォーム、酸化アルミニウムグリッド 質量(g)95 本体寸法(mm)幅48、高さ113、奥行30 アズワン品番63-1265-40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする