フロアセーフティサイン イエロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番819-3917 注文コード60848497 品番61127704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起する安全サインです。
軽量で折り畳み可能なため、設置から撤去が素早く行えます。
ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。

取付方式スタンド式 材質ポリプロピレン 仕様D660×W279×H635mm トラスコ品番819-3917 質量(kg)1 イエロー 高さ(mm)635 奥行(mm)345 間口(mm)279

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする