曜日別特売
9S0704 ポップアップセーフティコーン イエロー ラバーメイド 60848524

9S0704 ポップアップセーフティコーン イエロー ラバーメイド 60848524
9S0704 ポップアップセーフティコーン イエロー ラバーメイド 60848524
9S0704 ポップアップセーフティコーン イエロー ラバーメイド 60848524

ポップアップセーフティコーン イエロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード60848524品番9S0704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000

視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起する安全サインです。
コンパクトに収納可能なケース付きです。
ケースから取り出すと自動的に展開します。
ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。

取付方式スタンド式材質ナイロン仕様D466×W330×H508mmトラスコ品番819-3924質量(kg)0.6イエロー高さ(mm)508奥行(mm)330間口(mm)466
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする