自立式セーフティーサイン イエロー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60848533 品番9S09DP04
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起する安全サインです。
重心が低く安定性に優れます。
展開が容易なので設置〜撤去が素早く行えます。
ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。

取付方式スタンド式 材質ポリエチレン 仕様D660×W330×H335mm トラスコ品番819-3920 質量(kg)0.7 イエロー 高さ(mm)660 奥行(mm)336 間口(mm)330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする