※本体画像

電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60848558 品番 GT-10V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。
直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。

種類電気式 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)10 ノズル長(mm)630〜2010 噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680 主な用途殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6] 仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動 電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2.5 用途薬剤散布に トラスコ品番478-6785 質量(kg)2.2 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16 使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5〜4(斜め45度) ポンプギヤポンプ 噴霧調整泡状・粒状 アズワン品番64-6357-87 噴口消毒用2頭口(切替)
関連資料:(4.9MB) 取扱説明書:(2.7MB)
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。

商品説明動画

KOSHIN 電気式噴霧器 GT−Vシリーズ(ガーデンマスター)
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60848567
2020-06-30
用途:
庭木の消毒に

消毒ノズルが長く伸びるのは良いのですが手で握る部分がプラスチックなので長く伸ばすと根元が折れそうです。

対象商品:
60848558
2019-07-09
用途:
薬剤噴霧
卸売・小売業

耐久性に難あり。
ノズル部分がアルミニウムのため弱い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする