曜日別特売
GT-5V 電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) 工進 60848567

※本体画像

GT-5V 電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) 工進 60848567
GT-5V 電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) 工進 60848567
GT-5V 電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) 工進 60848567
GT-5V 電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) 工進 60848567
GT-5V 電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) 工進 60848567
GT-5V 電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) 工進 60848567
GT-5V 電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) 工進 60848567

電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タンク容量(L)5
内容量1台注文コード60848567品番GT-5V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。
直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。

用途
薬剤散布に
種類電気式タンク容量(L)5ホース長さ(m)10ノズル長(mm)630~2010噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6]仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5トラスコ品番478-6793質量(kg)1.9接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度)ポンプギヤポンプ噴霧調整霧・直射アズワン品番64-6357-94噴口消毒用2頭口(切替)
関連資料:(4.9MB)取扱説明書:(2.7MB)
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。

商品説明動画

KOSHIN 電気式噴霧器 GT-Vシリーズ(ガーデンマスター)
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60848567
2020-06-30
用途: 庭木の消毒に

消毒ノズルが長く伸びるのは良いのですが手で握る部分がプラスチックなので長く伸ばすと根元が折れそうです。

対象商品 : 60848558
2019-07-09
用途: 薬剤噴霧
卸売・小売業

耐久性に難あり。
ノズル部分がアルミニウムのため弱い。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする