用途薬剤散布に付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトルトラスコ品番775-8111質量(kg)35種類エンジン式タンク容量(L)50燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4本体質量(kg)35ホース長さ(m)50連続使用時間約70分ホース径(Φmm)6ノズル長(mm)870燃料タンク容量(L)0.6使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]噴霧能力(mL/min)800~4200エンジン形式2サイクル 工進KC26材質(タンク)PE主な用途殺虫・消毒剤用ポンプ一連差動ピストン式吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤アズワン品番64-6357-67