※本体画像

タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60848603 品番 MS-ERH25TH85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。タンクもホースも一体で片付けも楽です。

種類エンジン式 タンク容量(L)25 ホース長さ(m)20 ノズル長(mm)870 噴霧能力(mL/min)1200〜5400 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 エンジン形式4サイクル ホンダGX25 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 材質(ノズル)真鍮・ポリカーボネート(PC) 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) 仕様レギュラーガソリン 騒音値(dB)90 燃料タンク容量(L)0.58 用途薬剤散布に 付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル トラスコ品番798-4618 質量(kg)22 燃料自動車用無鉛ガソリン 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 本体質量(kg)22 連続使用時間約40分 ホース径(Φmm)8.5 使用距離範囲(m)4(直射) ポンプ二連ピストン式 アズワン品番64-6358-31
関連資料:(42.5MB) 取扱説明書:(38.5MB)
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。燃料は抜き、エンジンストップするまで必ず使い切ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品説明動画

KOSHIN モ〜背負わないシリーズ 「ある農家と店員の話」 short Garden Sprayer
KOSHIN モ〜背負わないシリーズ 「ある農家と店員の話」 Garden Sprayer
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57328242
2017-05-18
用途:
果樹園消毒 庭木消毒
農・林・水産業

価格と移動運搬に重宝しています。
いくつか改善されたらもっとよくなると思います。以下、何回も修理に出した点です。
1.作業果樹園に岩、石などがあってうごくたびにホースが切れやすい。リールに近い部分 そのため、補強のビニールホースを本体部分にちかいところから約3m取り付けて使用しています。切れなくなりました。そのため現在巻き取り機はつかっていません。
2 ノズルの手元部分のねじ付近、ホース取り付け部分などからの液漏れが自分の顔にかかって危険。ビニルをまいたり上向き、横向きなどようりょうあわせながらやっててらちがあかず、かえって時間がかかりイライラしてくる。
3 タンク液の残量及び入っている量が見えるようでみえにくい。わざわざ蓋とって見ないといけない。一工夫を。
4 燃料混合油の容量があと100でも200でも増やせたらといつも思いながら作業しています。
5 蓋のごみ除去の深さですが、農薬を入れるときバッと跳ね返りが顔にかかったりするので、除去かごを深くするか角を丸くするなどなっとれば顔にかからんのになと思います。
以上、使い方が悪いのを棚に上げての個人的感想です。よろしくお願いします。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする