※本体画像
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 手動式噴霧器
工進MS-ERシリーズ専用 50Lタンクキャリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60848637
品番
TK-50N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
でこぼこ道も楽に移動できる50Lタンクキャリー 工進エンジン式小型動噴MS-ERシリーズとセットで使用可能
種類
動力式噴霧器パーツ
タンク容量(L)
50
材質(タンク)
PE
仕様
防振ゴム
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1042×575×846
用途
薬剤散布に
トラスコ品番
775-8120
質量(kg)
19.5
本体質量(kg)
19.5
アズワン品番
64-6358-60
関連資料:
(2.3MB)
取扱説明書:
(1.3MB)
注意
※噴霧器本体・ノズルは別売りです 使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。 燃料は抜き、エンジンストップするまで必ず使い切ってください。
商品説明動画
KOSHIN モ〜背負わないシリーズ 「ある農家と店員の話」 short Garden Sprayer
参考になった
KOSHIN モ〜背負わないシリーズ 「ある農家と店員の話」 Garden Sprayer
参考になった