曜日別特売
DK-7D 背負い式乾電池噴霧器 工進 60848646

※商品スペック

DK-7D 背負い式乾電池噴霧器 工進 60848646
DK-7D 背負い式乾電池噴霧器 工進 60848646
DK-7D 背負い式乾電池噴霧器 工進 60848646
DK-7D 背負い式乾電池噴霧器 工進 60848646
DK-7D 背負い式乾電池噴霧器 工進 60848646
DK-7D 背負い式乾電池噴霧器 工進 60848646
DK-7D 背負い式乾電池噴霧器 工進 60848646
DK-7D 背負い式乾電池噴霧器 工進 60848646

背負い式乾電池噴霧器

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タンク容量(L)7
内容量1台注文コード60848646品番DK-7D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。

用途薬剤散布に種類電池式タンク容量(L)7ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)500噴霧能力(mL/min)一頭口:450 二頭口:680 泡状除草:550主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35使用電池アルカリ単一形 6本(別売)質量(kg)3付属品ノズルパイプ:1ヶ、計量カップ:1ヶ、自在二頭口噴口:1ヶ、泡状除草噴口:1ヶ 、スポイト:1ヶトラスコ品番775-7948接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16電池寿命(時間)約4ポンプギヤポンプ電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)噴霧調整霧・直射・泡状アズワン品番64-6357-47噴口消毒用2頭口(切替)・泡状除草噴口
関連資料:(42.5MB)取扱説明書:(3.1MB)
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。乾電池は新品のアルカリ電池をご使用下さい。(別売)

商品説明動画

KOSHIN 背負い式乾電池噴霧器 消毒名人 DK-Dシリーズ Dry Cell Battery Sprayer
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60848646
2022-06-22
用途: 樹木への薬剤散布
医療・福祉・介護関連業

軽くて使いやすいです。
作業が非常に楽になりました。

対象商品 : 60848646
2021-06-22
用途: 樹木の消毒 除草剤散布等

背負い式なので、作業効率が良い 消毒液散布で噴霧状となりとても良い 
除草剤散布時に、両手が使えるのが良い
電池式なのでバッテリー切れの際、電池入れ替えで済むので簡単

対象商品 : 48862013
2019-10-25
用途: 除草剤噴霧作業時
その他業種

迅速な対応ありがとうございます。軽量安価な商品です。

対象商品 : 48862013
2018-11-19
用途: 屋敷内とか小面積の農地の除草剤の散布&各農薬の散布(使用後の水洗いに注意)
農・林・水産業

除草剤の散布にはこれで良いと思うが、殺虫剤の散布にはもう少し力が欲しい感じがする。少量の使用にはこれで良いのかも。

2が参考にしています
対象商品 : 48862013
2017-10-17
用途: 公園グラウンド・道路ガードレール下・野菜畑・蜜柑畑の除草及び街路樹・果樹の消毒作業時

軽量で手軽な操作、使用後の洗浄も楽々、お気に入り。

2が参考にしています
対象商品 : 60848646
2021-05-21
用途: 除草剤散布ほか
建設業・工事業

ゴムホースを取り外し出来るほうが収納しやすい。
この商品までたどり着くのに時間がかかった。HPの改善が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする